Etau MANOK 52

Réf.: 329810 52
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dimensions de l'attachement 52
Poids 14 kg
Plage de serrage 4 mm - 52 mm
Répétabilité 0,01 mm
Force serrage max. 90 kN
Ecartement trous de fixation 184 mm
⌀ cercle trous 120 mm
Longueur L 214 mm
Largeur B 159 mm
Hauteur H 124 mm
Ouverture 17 mm
⌀ tête 80 mm
Type de produit Etaux de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 329810 52
EAN / GTIN 2050001922489
Réf. fabricant 1201/0006

Description

Exécution:

Etau fixe en laiton massif. Force de serrage, précision et rigidité élevées.

Utilisation:

Utilisations multiples, p. ex. centres d’usinage, instruments de mesure, perceuses à colonne.

Livraison:

Avec 1 clé de serrage.

Remarque(s):

Têtes de serrage adaptées, voir codes art. 329910329946.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires