Stationary chuck MANOK 65

Réf.: 329810 65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Tête de serrage (SA) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions de l'attachement 65
    Poids 13 kg
    Plage de serrage 4 mm - 65 mm
    Répétabilité 0,01 mm
    Force serrage max. 105 kN
    Ecartement trous de fixation 184 mm
    ⌀ cercle trous 120 mm
    Longueur L 214 mm
    Largeur B 159 mm
    Hauteur H 124 mm
    Ouverture 17 mm
    ⌀ tête 99,5 mm
    Type de produit Etaux de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 329810 65
    EAN / GTIN 2050001922496
    Réf. fabricant 1201/0005

    Description

    Exécution:

    Etau fixe en laiton massif. Force de serrage, précision et rigidité élevées.

    Utilisation:

    Utilisations multiples, p. ex. centres d’usinage, instruments de mesure, perceuses à colonne.

    Livraison:

    Avec 1 clé de serrage.

    Remarque(s):

    Têtes de serrage adaptées, voir codes art. 329910329946.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires