{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | 3 | |
⌀ min. | 30 mm | |
Longueur tête (L) | 86 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Vitesse de rotation max. | 3 500 min-1 | |
Pour poids de pièces sur D | 450 kg | |
Pour poids de pièces sur D1 | 250 kg | |
Angle de cône a | 60 degré | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 323000 80/3 | |
EAN / GTIN | 4045197774736 | |
Réf. fabricant | 323000 80/3 |