Cône de centrage rotatif, tronqué 125/4

Réf.: 323000 125/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ max. / cône morse Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse 4
⌀ min. 50 mm
Longueur tête (L) 91 mm
Erreur de concentricité max. 0,007 mm
Vitesse de rotation max. 3 000 min-1
Pour poids de pièces sur D 800 kg
Pour poids de pièces sur D1 500 kg
Angle de cône a 75 degré
Type de produit Pointe de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 323000 125/4
EAN / GTIN 4045197774767
Réf. fabricant 323000 125/4

Description

Exécution:

  • Le cône est tronqué.
  • Construction particulièrement robuste à roulements surdimensionnés.
  • Le roulement lubrifié avec une graisse spéciale n'exige aucun entretien.
  • Le cône de centrage et la queue conique sont réalisés dans un matériau de qualité, entièrement trempés et rectifiés avec précision.

 

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Pour l'usinage de corps creux, de tubes, etc. Particulièrement adaptés pour l'usinage dur avec en même temps une exigence de précision élevée.