{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | 6 | |
⌀ min. | 50 mm | |
Longueur tête (L) | 112 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,01 mm | |
Vitesse de rotation max. | 2 800 min-1 | |
Pour poids de pièces sur D | 2 800 kg | |
Pour poids de pièces sur D1 | 2 000 kg | |
Angle de cône a | 75 degré | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 323000 150/6 | |
EAN / GTIN | 4045197774804 | |
Réf. fabricant | 323000 150/6 |