{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM4 | |
Indice de protection IP | IP 55 | |
Alimentation électrique | energy-harvesting | |
⌀ corps max | 68 mm | |
Longueur utile B | 131 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 14 mm | |
⌀ pointe max. 40° A | 35 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Longueur pointe C | 48 mm | |
Pour poids de la pièce | 500 kg | |
Force de serrage axiale maximale | 1 000 daN | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 321740 4 | |
EAN / GTIN | 4045197947901 | |
Réf. fabricant | 321740 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pointe de tour rotative avec affichage analogique de la pression et pointe allongée 4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,285.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 411.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 1,525.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 500 | 500 | 500 |
Erreur de concentricité max. | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Cône morse | CM4 | CM4 | CM4 |
Longueur utile B | 131 | 107 | 149 |
Longueur pointe C | 48 | 47 | 45 |
⌀ pointe max. 60° A | 14 | 24 | 35 |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage |