{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM4 | |
⌀ corps D | 60 mm | |
Longueur utile B | 107 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 24 mm | |
⌀ pointe max. 30° A | 10 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Longueur pointe C | 47 mm | |
Vitesse de rotation max. | 4 300 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 500 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320658 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774316 | |
Réf. fabricant | 320658 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pointe tournante 60° / 30°, Cône morse: 4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 411.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,285.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 1,525.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cône morse | CM4 | CM4 | CM4 |
Longueur utile B | 107 mm | 131 mm | 149 mm |
Longueur pointe C | 47 mm | 48 mm | 45 mm |
⌀ pointe max. 60° A | 24 mm | 14 mm | 35 mm |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage |