Pointe tournante 60° / 30° 2

Réf.: 320658 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse CM2
⌀ corps D 45 mm
Longueur utile B 87 mm
⌀ pointe max. 60° A 20 mm
⌀ pointe max. 30° A 8 mm
Erreur de concentricité max. 0,005 mm
Longueur pointe C 37 mm
Vitesse de rotation max. 5 000 min-1
Pour poids de la pièce 140 kg
Type de produit Pointe de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320658 2
EAN / GTIN 4045197774187
Réf. fabricant 320658 2

Description

Exécution:

  • Axe du pointeau monté sur queue en acier à outils trempé à cœur.
  • Pointe rotative trempée à cœur, possibilité de réaffûtages multiples.
  • Roulement à billes précis pour une grande précision de concentricité.
  • Sans entretien grâce au graissage à vie.
  • Un joint spécial empêche toute pénétration de saleté et de liquide de refroidissement.
  • Outil complet, trempé et rectifié.

Avec pointe allongée, angles de pointe 60° / 30°.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Pour tous types de tours, tant pour l'ébauche que pour la finition.
La pointe rotative allongée permet un démarrage aisé de l'outil de tour sur le côté plan de la pièce à usiner. Conviennent particulièrement pour le copiage.