{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM3 | |
⌀ corps D | 52 mm | |
Longueur utile B | 104 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 8 mm | |
⌀ pointe max. 30° A | 25 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,003 mm | |
Longueur pointe C | 40 mm | |
Vitesse de rotation max. | 12 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 500 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 321260 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774385 | |
Réf. fabricant | 321260 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pointe tournante 60° / 30° 3
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,010.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 972.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,260.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 500 | 600 | 300 |
⌀ corps D | 52 | 52 | 52 |
Erreur de concentricité max. | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Cône morse | CM3 | CM3 | CM3 |
Longueur utile B | 104 | 94 | 94 |
⌀ pointe max. 60° A | 8 | 25 | |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage |