{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM3 | |
⌀ corps D | 52 mm | |
Longueur utile B | 94 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 25 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,003 mm | |
Longueur pointe C | 30 mm | |
Vitesse de rotation max. | 12 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 600 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 321255 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774415 | |
Réf. fabricant | 321255 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pointe tournante 60°, Cône morse: 3
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 972.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,010.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,260.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 600 kg | 500 kg | 300 kg |
⌀ corps D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Erreur de concentricité max. | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Cône morse | CM3 | CM3 | CM3 |
Longueur utile B | 94 mm | 104 mm | 94 mm |
⌀ pointe max. 60° A | 25 mm | 8 mm | |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage |