{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM5 | |
⌀ corps D | 72 mm | |
Longueur utile B | 146 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 10 mm | |
⌀ pointe max. 30° A | 35 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,003 mm | |
Longueur pointe C | 53 mm | |
Vitesse de rotation max. | 8 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 2 000 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 321260 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774408 | |
Réf. fabricant | 321260 5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pointe tournante 60° / 30° 5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,600.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,445.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,810.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 2 000 | 2 200 | 1 200 |
⌀ corps D | 72 | 72 | 72 |
Erreur de concentricité max. | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Cône morse | CM5 | CM5 | CM5 |
Longueur utile B | 146 | 136 | 136 |
⌀ pointe max. 60° A | 10 | 35 | |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage |