{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM4 | |
⌀ corps D | 38 mm | |
Longueur totale L | 185 mm | |
Longueur utile B | 82 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 10 mm | |
⌀ pointe max. 30° A | 20 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Longueur pointe C | 33 mm | |
Vitesse de rotation max. | 4 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 1 400 kg | |
Exécution | avec écrou à embase | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320643 4 | |
EAN / GTIN | 4062406127282 | |
Réf. fabricant | 320643 4 |