{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM3 | |
⌀ corps D | 30 mm | |
Longueur totale L | 149 mm | |
Longueur utile B | 68 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 7 mm | |
⌀ pointe max. 30° A | 14 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Longueur pointe C | 24 mm | |
Vitesse de rotation max. | 5 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 1 000 kg | |
Exécution | avec écrou à embase | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320643 3 | |
EAN / GTIN | 4062406127275 | |
Réf. fabricant | 320643 3 |