{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM2 | |
⌀ corps D | 26 mm | |
Longueur totale L | 123 mm | |
Longueur utile B | 59 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 6 mm | |
⌀ pointe max. 30° A | 12 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Longueur pointe C | 21 mm | |
Vitesse de rotation max. | 6 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 850 kg | |
Exécution | avec écrou à embase | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320643 2 | |
EAN / GTIN | 4062406127268 | |
Réf. fabricant | 320643 2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pointe tournante SlimLine 60°/30°, Cône morse: 2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 401.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 280.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 539.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 736.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 850 kg | 100 kg | 50 kg | 150 kg |
⌀ corps D | 26 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cône morse | CM2 | CM2 | CM2 | CM2 |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage |