Tourelle à changement rapide E

Réf.: 318000 E
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type E
Puissance d'entraînement maximale du tour 5 kW
Largeur maximale du chariot SB 120 mm
Hauteur d'outil maximale h 25 mm
⌀ alésage de la tête 20 mm
⌀ alésage de la plaque de centrage 10 mm
Largeur 137 mm
Hauteur 66 mm
Porte-à-faux maximal A 69 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318000 E
EAN / GTIN 2050002064584
Réf. fabricant 105595 / CM-SRK-030

Description

Utilisation:

Placer la tourelle sur un support le plus plan possible et la fixer. Pour ce faire, il convient d’abord d’aléser le perçage du disque de centrage. L’alignement est réalisé avec la barre d’alésage serrée dans le porte-outils et à la broche. Régler alors l’aiguille sur le repère zéro du couvercle et serrer à fond la vis de serrage. Pour des travaux de tournage précis ou d’ébauche difficiles, il est préférable de bloquer la tête à l’aide de deux goupilles. Les trous nécessaires sont prévus.

Livraison:

Avec 1 levier excentrique pour 318000, 1 clé de serrage pour 318100; 318200.