{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | C | |
Puissance d'entraînement maximale du tour | 11,04 kW | |
Largeur maximale du chariot SB | 180 mm | |
Hauteur d'outil maximale h | 45 mm | |
⌀ alésage de la tête | 40 mm | |
⌀ alésage de la plaque de centrage | 16 mm | |
Largeur | 200 mm | |
Hauteur | 105 mm | |
Porte-à-faux maximal A | 100 mm | |
Type de produit | Porte-outils |
Référence article | 318000 C | |
EAN / GTIN | 4045197315717 | |
Réf. fabricant | K 33 | |
Manufacturer | AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de |