{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | AA | |
Puissance d'entraînement maximale du tour | 1,104 kW | |
Largeur maximale du chariot SB | 80 mm | |
Hauteur d'outil maximale h | 12 mm | |
⌀ alésage de la tête | 13 mm | |
⌀ alésage de la plaque de centrage | 10 mm | |
Largeur | 70 mm | |
Hauteur | 37 mm | |
Porte-à-faux maximal A | 30 mm | |
Type de produit | Porte-outils |
Référence article | 318000 AA | |
EAN / GTIN | 4045197315687 | |
Réf. fabricant | K 00 | |
Manufacturer | AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de |