{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 315 mm | |
Longueur L | 108 mm | |
Largeur rainure D +0,01 | 19,03 mm | |
Largeur âme B1 −0,05 | 12,7 mm | |
Pour code couleur | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Filetage | M12 | |
Type de produit | Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 314000 315 | |
EAN / GTIN | 4019208034140 | |
Réf. fabricant | 107506 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jeu de semelles, 3 pièces, trempées 315 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
|
|
Pour type de mandrin | 315 mm | 315 mm |
Filetage | M12 | M12 |
Longueur L | 108 mm | 110 mm |
Pour code couleur | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX |
Largeur rainure D +0,01 | 19,03 mm | |
Largeur âme B1 −0,05 | 12,7 mm | |
Type de produit | Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale | Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale |