Jeu de semelles, 3 pièces, trempées 350 mm

Réf.: 314000 350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour type de mandrin 350 mm
    Longueur L 127 mm
    Largeur rainure D +0,01 19,03 mm
    Largeur âme B1 −0,05 12,7 mm
    Egalement pour type de mandrin 400 mm
    Pour code couleur Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
    Filetage M16
    Type de produit Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 314000 350
    EAN / GTIN 4019208034157
    Réf. fabricant 107507

    Description

    Utilisation:

    Pour recevoir des mors réversibles trempés ou des mors doux rapportés.

    Adapté(s) pour:

    Mandrins de tour à 3 mors 310505; 310655; 310705.

    Remarque(s):

    • En principe, les mors peuvent être remplacés dans le mandrin pour autant que le guide situé dans le corps ne soit pas usé.
    • Les mors rapportés et les mors étagés achetés ultérieurement doivent être rectifiés dans le mandrin de façon à être concentriques et plans.