Jeu de semelles, 3 pièces, trempées 315

Réf.: 312976 315
Fixer le prix 3 Unité (CHF 89,50 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 315 mm
Longueur L 110 mm
Largeur B 32 mm
Hauteur H 40 mm
Pour code couleur Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX
Filetage M12
Type de produit Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 312976 315
EAN / GTIN 4062406155001
Réf. fabricant 312976 315

Description

Remarque(s):

Compatible avec les mandrins à 3 mors Bison.