{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 250 mm | |
Longueur L | 120 mm | |
Largeur B | 50 mm | |
Hauteur H | 50 mm | |
Entraxe a | 20 mm | |
Entraxe b | 28 mm | |
Largeur de rainure D | 21 mm | |
Pour filetages DIN 912 | M16 | |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |
Référence article | 313475 250 | |
EAN / GTIN | 4019208193502 | |
Réf. fabricant | 313475 250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 250
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
|
|
Entraxe b | 28 mm | 25 mm |
Largeur B | 50 mm | 45 mm |
Pour type de mandrin | 250 mm | 250 mm |
Pour filetages DIN 912 | M16 | M16 |
Hauteur H | 50 mm | 54 mm |
Largeur de rainure D | 21 mm | 21 mm |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage | Mors pour mandrins de serrage |