{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 200 mm | |
Longueur L | 98 mm | |
Largeur B | 35 mm | |
Hauteur H | 40 mm | |
Entraxe a | 15 mm | |
Entraxe b | 22 mm | |
Largeur de rainure D | 17 mm | |
Pour filetages DIN 912 | M12 | |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |
Référence article | 313475 200 | |
EAN / GTIN | 4019208193496 | |
Réf. fabricant | 313475 200 |