Jeu de 3 mors rapportés 160

Réf.: 313475 160
Fixer le prix 3 Unité (CHF 23,70 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour type de mandrin 160 mm
    Longueur L 78 mm
    Largeur B 35 mm
    Hauteur H 40 mm
    Entraxe a 15 mm
    Entraxe b 22 mm
    Largeur de rainure D 17 mm
    Pour filetages DIN 912 M12
    Type de produit Mors pour mandrins de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 313475 160
    EAN / GTIN 4019208193489
    Réf. fabricant 313475 160

    Description

    Exécution:

    Mors de serrage avec denture striée 1/16 pouce × 90°.
    Biseautés pour serrage de petit ⌀.
    Rainure et denture finement fraisées, non brunies.

    Matière(s):

    Produit de qualité en 16MnCr5.

    Adapté(s) pour:

    Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d’autres marques.

    Accessoire(s):

    Ecrous en T 313505313605.

    Remarque(s):

    • Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).
    • Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.