{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | ROTA-S plus | |
Norme | DIN 702-4 | |
Type | 315 | |
Plage de serrage avec mors durs rapportés ext. | 14 mm - 333 mm | |
Plage de serrage avec mors durs rapportés int. | 95 mm - 326 mm | |
Course de serrage par mors S | 9,9 mm | |
⌀ ext. A | 323 mm | |
Passage E | 92 mm | |
Hauteur mandrin D | 117 mm | |
⌀ centrage B | 300 mm | |
Carré femelle clé K | 16 mm | |
Poids | 54,2 kg | |
Vitesse de rotation max. | 3 400 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk | |
Type de produit | Mandrins à crémaillère |
Référence article | 313117 315 | |
EAN / GTIN | 2050001928788 | |
Réf. fabricant | 0819104 |