{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | ROTA-S plus | |
Norme | DIN 702-4 | |
Type | 250 | |
Plage de serrage avec mors durs rapportés ext. | 10 mm - 250 mm | |
Plage de serrage avec mors durs rapportés int. | 92 mm - 252 mm | |
Course de serrage par mors S | 7,7 mm | |
⌀ ext. A | 256 mm | |
Passage E | 62 mm | |
Hauteur mandrin D | 98 mm | |
⌀ centrage B | 235 mm | |
Carré femelle clé K | 16 mm | |
Poids | 28,8 kg | |
Vitesse de rotation max. | 4 200 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk | |
Type de produit | Mandrins à crémaillère |
Référence article | 313117 250 | |
EAN / GTIN | 2050001928771 | |
Réf. fabricant | 0819103 |