Mandrin de tour à crémaillère ROTA-S-plus 2.0 avec semelle et mors durs rapportés avec semelle et mors durs rapportés, DIN 702-4, Type: 160

Réf.: 313117 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ROTA-S plus
Norme DIN 702-4
Type 160
Plage de serrage avec mors durs rapportés ext. 5 mm - 170 mm
Plage de serrage avec mors durs rapportés int. 65 mm - 186 mm
Course de serrage par mors S 6,5 mm
⌀ ext. A 165 mm
Passage E 42 mm
Hauteur mandrin D 68,5 mm
⌀ centrage B 145 mm
Carré femelle clé K 12 mm
Poids 7,9 kg
Vitesse de rotation max. 5 400 min-1
Code couleur pour accessoires Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk
Type de produit Mandrins à crémaillère

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313117 160
EAN / GTIN 2050001928757
Réf. fabricant 0819101

Description

Exécution:

  • Précision optimale de concentricité et de changement des mors.
  • Longue durée de vie et précision maximale.
  • Système modulaire de douilles de protection.
  • Temps de montage / démontage minimum.
  • Corps du mandrin cémenté jusqu’à ⌀ 315 mm.
  • Grand trou débouchant (cote E!).
  • Goupille de sécurité pour une sécurité de fonctionnement maximale.
  • Semelles compatibles avec les mandrins types «F» et «Duro».
  • Serrage flexible de petites et grandes pièces.
  • Serrage très précis de petit ⌀ intérieurs.

Exécution - image:

Corps de mandrin trempé, poli et extrêmement rigide.
Semelles avec denture oblique.
Forme spéciale avec bord déflecteur.
Bouton-poussoir pour changement de mors.
Sécurité des mors (triple − sauf réf. 400).
Broche d'arrêt pour pré-positionnement de la semelle.
Actionnement avec raccord hexagonal.

Utilisation:

Pour machines à centrage cylindrique ou pour fixation à l’aide d’un faux plateau. Fixation à l’aide de vis par l’avant. Les faux plateaux bruts doivent toujours être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

Norme:

DIN 702-4.

Matière(s):

Entièrement réalisés en acier, donc adaptés aux vitesses de rotation élevées (voir tableau).

Livraison:

1 clé de serrage de sécurité et 1 jeu de vis de fixation.
Avec 1 jeu de semelles et de mors durs rapportés.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 313200313350.