Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court 200/6 mm

Réf.: 310655 200/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. A / cône (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 702-2
Dim. cône 6
⌀ ext. A 200 mm
Passage E 55 mm
Hauteur sans mors H1 74,5 mm
Hauteur avec mors H2 107 mm
Nombre de goujons filetés 6
⌀ centrage B 106,4 mm
Dim. goujons filetés 5/8-18
Carré K 11 mm
Poids 16,7 kg
Vitesse de rotation max. 4 000 min-1
Code couleur pour accessoires Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit Mandrins à couronne hélicoïdale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 310655 200/6
EAN / GTIN 4019208036748
Réf. fabricant 185437

Description

Exécution:

  • Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
  • Corps en acier à poids et inertie réduits.
  • Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
  • Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
  • Grande précision de concentricité.

Utilisation:

Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.
Pour broches DIN 55029 avec goujons filetés Camlock.

Norme:

DIN 702-2.

Livraison:

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.
1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l’extérieur et 1 jeu = 3 mors extérieurs trempés, étagés vers l’intérieur.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000315200. Protection contre les copeaux, voir 312800.

Remarque(s):

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313120313140.
La norme DIN 702-2 correspond à l’ancienne norme DIN 55029.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange