{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-2 | |
Passage E | 55 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 74,5 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 107 mm | |
Nombre de goujons filetés | 6 | |
⌀ centrage B | 82,5 mm | |
Dim. goujons filetés | 1/2-20 | |
Carré K | 11 mm | |
Poids | 16,7 kg | |
Vitesse de rotation max. | 4 000 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 310655 200/5 | |
EAN / GTIN | 4019208036724 | |
Réf. fabricant | 185436 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court 200/5 mm
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 1,060.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 919.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Passage E | 55 mm | 55 mm |
Poids | 16,7 kg | 19 kg |
Hauteur avec mors H2 | 107 mm | 107 mm |
Hauteur sans mors H1 | 74,5 mm | 78 mm |
Vitesse de rotation max. | 4 000 min-1 | 4 000 min-1 |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale | Mandrins à couronne hélicoïdale |