{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 200 mm | |
Longueur L | 87 mm | |
Hauteur H | 43 mm | |
Largeur de rainure D | 7,96 mm | |
Entraxe b | 44,45 mm | |
Longueur âme A | 12,67 mm | |
Pour code couleur | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Type de produit | Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 314400 200 | |
EAN / GTIN | 4019208035499 | |
Réf. fabricant | 108582 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jeu de mors rapportés, 3 pièces, doux 200 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
|
|
Entraxe b | 44,45 mm | |
Pour type de mandrin | 200 mm | 200 mm |
Hauteur H | 43 mm | 43,5 mm |
Longueur L | 87 mm | 90 mm |
Largeur de rainure D | 7,96 mm | |
Pour code couleur | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX |
Type de produit | Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale | Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale |