{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 350 mm | |
Longueur L | 137 mm | |
Hauteur H | 63 mm | |
Largeur de rainure D | 12,72 mm | |
Entraxe b | 76,2 mm | |
Longueur âme A | 19,02 mm | |
Egalement pour type de mandrin | 400 mm | |
Pour code couleur | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Type de produit | Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 314400 350 | |
EAN / GTIN | 4019208034577 | |
Réf. fabricant | 107639 |