{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ER | 25 mm | |
Norme | DIN 6499 D | |
Longueur totale L | 14,5 mm | |
⌀ ext. D | 32 mm | |
Filetage | M32×1,5 | |
Couple de serrage maximal | 55 Nm | |
Ouverture de clé | 24 mm | |
Type de produit | Ecrous de serrage |
Référence article | 309621 25 | |
EAN / GTIN | 4062406093457 | |
Réf. fabricant | 309621 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Ecrous de serrage ER intérieur, Pour ER: 25
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 26.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 27.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 33.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 42.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 32 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Pour ER | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Longueur totale L | 14,5 mm | 21 mm | 21 mm | 20,5 mm |
Filetage | M32×1,5 | M32x1,5 | M32x1,5 | M32×1,5 |
Couple de serrage maximal | 55 Nm | 140 Nm | 140 Nm | 140 Nm |
Norme | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Type de produit | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage |