Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage 8 mm

Réf.: 309448 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage nominal d 8 mm
    Support ET 32
    Norme Norme usine
    ⌀ ext. D 33 mm
    Longueur totale L 42,5 mm
    Compensation axiale 0,1 mm
    Compensation radiale R Usinage des filets 0,5 mm
    Compensation radiale R Alésage 0,1 mm
    Type de produit Pince de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 309448 8
    EAN / GTIN 4045197783134
    Réf. fabricant 309448 8

    Description

    Exécution:

    Trempés et rectifiés.

    Avantage(s):

    La compensation radiale permet de compenser les légères erreurs de centrage (pour la concentricité et la qualité de filetage/d'ajustement requises). Compensation axiale de 0,1 mm.

    Utilisation:

    Pour le taraudage ou l'alésage sur des centres de fraisage et de tournage.

    Adapté(s) pour:

    Tous les mandrins à pinces ER standard.

    Remarque(s):

    Uniquement pour ⌀ nominaux. N'est pas compatible avec le mandrin à pinces ER de précision CENTRO P.