{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 7 mm | |
Support | ET 32 | |
Norm | Norme usine | |
⌀ ext. D | 33 mm | |
Longueur totale L | 42,5 mm | |
Compensation axiale | 0,1 mm | |
Compensation radiale R Usinage des filets | 0,5 mm | |
Compensation radiale R Alésage | 0,1 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309448 7 | |
EAN / GTIN | 4045197783127 | |
Réf. fabricant | 309448 7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage 7 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 119.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 103.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ET 32 | ET 25 |
⌀ ext. D | 33 | 26 |
Longueur totale L | 42,5 | 35 |
⌀ serrage nominal d | 7 | 7 |
Norm | Norme usine | Norme usine |
Compensation radiale R Usinage des filets | 0,5 | 0,4 |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |