Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage 4,5 mm

Réf.: 309448 4,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 4,5 mm
Support ET 32
Norme Norme usine
⌀ ext. D 33 mm
Longueur totale L 42,5 mm
Compensation axiale 0,1 mm
Compensation radiale R Usinage des filets 0,5 mm
Compensation radiale R Alésage 0,1 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309448 4,5
EAN / GTIN 4045197783097
Réf. fabricant 309448 4,5

Description

Exécution:

Trempés et rectifiés.

Avantage(s):

La compensation radiale permet de compenser les légères erreurs de centrage (pour la concentricité et la qualité de filetage/d'ajustement requises). Compensation axiale de 0,1 mm.

Utilisation:

Pour le taraudage ou l'alésage sur des centres de fraisage et de tournage.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

Uniquement pour ⌀ nominaux. N'est pas compatible avec le mandrin à pinces ER de précision CENTRO P.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage  4,5 mm

Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage 4,5 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  119.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  103.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  89.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support ET 32 ET 25 ET 16
⌀ ext. D 33 mm 26 mm 17 mm
Longueur totale L 42,5 mm 35 mm 29 mm
⌀ serrage nominal d 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Norme Norme usine Norme usine Norme usine
Type de produit Pince de serrage Pince de serrage Pince de serrage