Pince de serrage ER avec joint, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 20mm

Réf.: 308986 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 20 mm
Support ER 32
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Type 469 E
⌀ ext. D 32,7 mm
Longueur totale L 40 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308986 20
EAN / GTIN 2050001764812
Réf. fabricant 13726012000

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.
Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

Avec joint pour arrosage interne (utilisation possible jusqu’à 60 bars), le serrage est limité à la cote nominale. Similaire ISO 15488-A.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince de serrage ER avec joint, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 20mm

Pince de serrage ER avec joint, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 20mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  59.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  40.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  53.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  29.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support ER 32 ER 32 ER 32 ER32
⌀ ext. D 32,7 mm 33 mm 32,7 mm 33 mm
Longueur totale L 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Norme ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Type 469 E 469 E 4537 E 469 E
Type de produit Pince de serrage Pince de serrage Pince de serrage Pince de serrage