{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 8 mm | |
Support | ER 32 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Type | 469 E | |
⌀ ext. D | 32,7 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308986 8 | |
EAN / GTIN | 2050001767219 | |
Réf. fabricant | 13726010800 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince de serrage ER avec joint, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 59.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 40.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 53.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
⌀ ext. D | 32,7 mm | 33 mm | 32,7 mm |
Longueur totale L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 469 E | 469 E | 4537 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |