{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 12 mm | |
Support | ER 32 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Type | 469 E | |
⌀ ext. D | 32,7 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308986 12 | |
EAN / GTIN | 2050001765819 | |
Réf. fabricant | 13726011200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pince de serrage ER avec joint 12 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 59.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 40.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 53.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
Longueur totale L | 40 | 40 | 40 |
⌀ serrage nominal d | 12 | 12 | 12 |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 469 E | 469 E | 4537 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |