Pince de serrage ER avec joint 6 mm

Réf.: 308946 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage nominal d 6 mm
    Support ER 25
    Norme ISO 15488-A
    Précision de concentricité ≤ 5 µm
    Type 429 E
    ⌀ ext. D 25,7 mm
    Longueur totale L 34 mm
    Type de produit Pince de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 308946 6
    EAN / GTIN 2050001768674
    Réf. fabricant 13725010600

    Description

    Exécution:

    Entièrement trempées et rectifiées.
    Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

    Avantage(s):

    Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

    Remarque(s):

    Avec joint pour arrosage interne (utilisation possible jusqu’à 60 bars), le serrage est limité à la cote nominale. Similaire ISO 15488-A.