Pince de serrage ER avec joint, ER 25, ⌀ serrage nominal d: 16mm

Réf.: 308946 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 16 mm
Support ER 25
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Type 429 E
⌀ ext. D 25,7 mm
Longueur totale L 34 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308946 16
EAN / GTIN 2050001766083
Réf. fabricant 13725011600

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.
Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

Avec joint pour arrosage interne (utilisation possible jusqu’à 60 bars), le serrage est limité à la cote nominale. Similaire ISO 15488-A.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince de serrage ER avec joint, ER 25, ⌀ serrage nominal d: 16mm

Pince de serrage ER avec joint, ER 25, ⌀ serrage nominal d: 16mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  57.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  38.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  48.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support ER 25 ER 25 ER 25
⌀ ext. D 25,7 mm 26 mm 25,7 mm
Longueur totale L 34 mm 34 mm 34 mm
⌀ serrage nominal d 16 mm 16 mm 16 mm
Norme ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Type de produit Pince de serrage Pince de serrage Pince de serrage