Pince de serrage ER avec joint 10 mm

Réf.: 308946 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 10 mm
Support ER 25
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Type 429 E
⌀ ext. D 25,7 mm
Longueur totale L 34 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308946 10
EAN / GTIN 2050001766076
Réf. fabricant 13725011000

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.
Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

Avec joint pour arrosage interne (utilisation possible jusqu’à 60 bars), le serrage est limité à la cote nominale. Similaire ISO 15488-A.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince de serrage ER avec joint 10 mm

Pince de serrage ER avec joint 10 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
CHF  57.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
CHF  38.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  48.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support ER 25 ER 25 ER 25
⌀ ext. D 25,7 mm 26 mm 25,7 mm
⌀ serrage nominal d 10 mm 10 mm 10 mm
Norme ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Type 429 E 429 E 4282 E
Type de produit Pince de serrage Pince de serrage Pince de serrage