Pince de serrage ER avec joint, ER 20, ⌀ serrage nominal d: 3mm

Réf.: 308916 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 3 mm
Support ER 20
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Type 427 E
⌀ ext. D 20,7 mm
Longueur totale L 31,5 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308916 3
EAN / GTIN 2050001767127
Réf. fabricant 13724010300

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.
Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

Avec joint pour arrosage interne (utilisation possible jusqu’à 60 bars), le serrage est limité à la cote nominale. Similaire ISO 15488-A.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince de serrage ER avec joint, ER 20, ⌀ serrage nominal d: 3mm

Pince de serrage ER avec joint, ER 20, ⌀ serrage nominal d: 3mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  56.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  20.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support ER 20 ER 20
⌀ ext. D 20,7 mm 21 mm
Longueur totale L 31,5 mm 31,5 mm
⌀ serrage nominal d 3 mm 3 mm
Norme ISO 15488-A ISO 15488-B
Précision de concentricité ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Type 427 E 428 E