{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 12 mm | |
Support | ER 20 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Type | 427 E | |
⌀ ext. D | 20,7 mm | |
Longueur totale L | 31,5 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308916 12 | |
EAN / GTIN | 2050001767141 | |
Réf. fabricant | 13724011200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pince de serrage ER avec joint 12 mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 56.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 27.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 29.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 20 | ER25 | ER32 |
⌀ ext. D | 20,7 | 26 | 33 |
Longueur totale L | 31,5 | 34 | 40 |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 427 E | 429 E | 469 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |