Pince de serrage ER, ER 20, ⌀ serrage nominal d: 3mm

Réf.: 308930 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-B
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 3 mm
Support ER 20
Norme ISO 15488-B
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 428 E
⌀ ext. D 21 mm
Longueur totale L 31,5 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308930 3
EAN / GTIN 4045197151223
Réf. fabricant 308930 3

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, p. ex.10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).