{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 6 mm | |
Support | ER 11 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Type | 4012 E | |
⌀ ext. D | 11,2 mm | |
Longueur totale L | 18 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308882 6 | |
EAN / GTIN | 2050001764867 | |
Réf. fabricant | 13721010600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pince de serrage ER avec joint 6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 61.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 20.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 11 | ER 11 |
⌀ ext. D | 11,2 | 11,3 |
⌀ serrage nominal d | 6 | 6 |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 5 | ≤ 10 |
Type | 4012 E | 4008E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |