{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 4 mm | |
Support | ER 11 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Type | 4012 E | |
⌀ ext. D | 11,2 mm | |
Longueur totale L | 18 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308882 4 | |
EAN / GTIN | 2050001768841 | |
Réf. fabricant | 13721010400 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince de serrage ER avec joint, ER 11, ⌀ serrage nominal d: 4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock
CHF 61.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 20.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 11,2 mm | 11,3 mm |
Longueur totale L | 18 mm | 18 mm |
⌀ serrage nominal d | 4 mm | 4 mm |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Type | 4012 E | 4008E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |