Pince de serrage ER avec joint 5 mm

Réf.: 308882 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 5 mm
Support ER 11
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Type 4012 E
⌀ ext. D 11,2 mm
Longueur totale L 18 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308882 5
EAN / GTIN 2050001764850
Réf. fabricant 13721010500

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.
Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

Avec joint pour arrosage interne (utilisation possible jusqu’à 60 bars), le serrage est limité à la cote nominale. Similaire ISO 15488-A.