{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | HSK-A 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69882-7 | |
Forme | A | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 105 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
L2 | 59 mm | |
L3 | 48 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Filetage M | M16×1 | |
Douille de réduction adaptée | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 307523 20 | |
EAN / GTIN | 4062406544522 | |
Réf. fabricant | 307523 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin expansible hydraulique BASIC court, étroit 20 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 468.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 462.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
Longueur de col cote A | 105 | 105 |
Forme | A | A |
Filetage M | M16×1 | M16×1 |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | Oui, à 80 bars max. |
L3 | 48 | 59 |