Douille de réduction fendue avec arrosage, ⌀ 20 mm, ⌀ serrage D1: 12mm

Réf.: 302155 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 12 mm
⌀ D 20 mm
Précision de concentricité système 5 µm
Type de produit Douille de réduction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302155 12
EAN / GTIN 4045197732699
Réf. fabricant 302155 12

Description

Exécution:

Avec fentes de conduits d'arrosage.

Utilisation:

  • Pour le perçage, l’alésage, le fraisage et l’affûtage d’outils.
  • Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.
  • Le couple maximal garantit un volume de copeaux supérieur à celui d’un serrage direct.
  • Précision de concentricité ± 5 µm (précision du système pour 3×D).
  • Précision de concentricité ± 2 µm (pour douilles de réduction).
  • Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.

Adapté(s) pour:

Mandrin expansible hydraulique avec ⌀ serrage 20 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille de réduction fendue avec arrosage, ⌀ 20 mm, ⌀ serrage D<sub>1</sub>: 12mm

Douille de réduction fendue avec arrosage, ⌀ 20 mm, ⌀ serrage D1: 12mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  115.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  140.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ D 20 mm 32 mm
Longueur totale L 63,5 mm
Précision de concentricité système 5 µm 5 µm
⌀ serrage D1 12 mm 12 mm
Type de produit Douille de réduction Douille de réduction

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier