Douille de réduction fendue avec arrosage, ⌀ 20 mm, ⌀ serrage D1: 3mm

Réf.: 302155 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 3 mm
⌀ D 20 mm
Précision de concentricité système 5 µm
Type de produit Douille de réduction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302155 3
EAN / GTIN 4045197732637
Réf. fabricant 302155 3

Description

Exécution:

Avec fentes de conduits d'arrosage.

Utilisation:

  • Pour le perçage, l’alésage, le fraisage et l’affûtage d’outils.
  • Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.
  • Le couple maximal garantit un volume de copeaux supérieur à celui d’un serrage direct.
  • Précision de concentricité ± 5 µm (précision du système pour 3×D).
  • Précision de concentricité ± 2 µm (pour douilles de réduction).
  • Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.

Adapté(s) pour:

Mandrin expansible hydraulique avec ⌀ serrage 20 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille de réduction fendue avec arrosage, ⌀ 20 mm, ⌀ serrage D<sub>1</sub>: 3mm

Douille de réduction fendue avec arrosage, ⌀ 20 mm, ⌀ serrage D1: 3mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  116.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  128.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ D 20 mm 12 mm
Longueur totale L 47 mm
Précision de concentricité système 5 µm 5 µm
⌀ serrage D1 3 mm 3 mm
Type de produit Douille de réduction Douille de réduction

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier