{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | HSK-A 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69882-7 | |
Forme | A | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 110 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
⌀ ext. D | 67 mm | |
L2 | 62 mm | |
L3 | 60 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Filetage M | M16×1 | |
Douille de réduction adaptée | 302175; 302180; 302177; 302187 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 307523 32 | |
EAN / GTIN | 4062406544539 | |
Réf. fabricant | 307523 32 |